Kč10722.00
Bez DPH
Kč12973.62
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Sada metrických ratchet Kombinovaná klíčová sada (KEN-582-3990K)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19mm.
Ráčna AF Kombinace klíče (KEN-582-2230K)
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" a 3/4".
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | AF:3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4in Hab Betét A KEN5950125K-hoz (KEN9887526K) Metrikus: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm |
Počet kusů | 16 |
Typ produktu | Racsnis kombinált villáskulcs készlet 2/3 habbetéttel szerszámosládákhoz |
Typ soupravy | Sada klíčů |
UNSPSC Code | 27113201 |