Kč3940.00
Bez DPH
Kč4767.40
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Sada důlkovačů s pohodlnou rukojetí (KEN-518-2330K)
3, 4, 5, 6 and 8mm.
Sada důlkovačů s pohodlnou rukojetí (KEN-518-2331K)
2, 3, 4, 5, 6 and 8mm.
Kladívko s oblým nosem (KEN-525-1200K)
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 2lb Ütőkalapács, Fás nyél 5 darab extra hosszú párhuzamos tű ütő készlet 3-8mm 6 darab párhuzamos tű ütő készlet puha fogantyúval 2-8mm Pěnová vložka |
Počet kusů | 12 |
Typ produktu | Ütő/kalapács készlet 2/3 habbetéttel szerszámszekrényekhez |
Typ soupravy | Obecné |
UNSPSC Code | 27113201 |