Kč543.00
Bez DPH
Kč657.03
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Obsah:
6-hran: 2, 2.5, 3, 4, 5 a 6mm.
PZ: č.1 x2, č.2 x3, č.3 x2.
TX: TX10, TX15, TX20 TX25, TX30, TX40. Křížový: č.0, č.1 x2, č.2 x3, č.3 x2.
Plochý: 3, 4, 5, 6 a 6.5mm.
1/4” magnetický adaptér.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140048928 |
ECLASS Code | 21040404 |
Materiál bitů | Chrom-molybdenová ocel |
Počet kusů | 33 |
Tvar stopky | Šestihranné |
Typ bitů | S křížovým otvorem |
UNSPSC Code | 27112836 |