Kennedy

Sada klíčů očkový otevřený průmyslový - AF 1/4"-7/8" 5.dílná sada

SKU:

KEN5823659K

Kč747.00

Bez DPH

Kč903.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyhovují: ASME B107.4. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Rukojeť se saténově lesklým povrchem, hlavy jsou povrchově leštěné. Hlavy jsou vyhnuté. Klíč je možno nasadit přes trubku a tak zajistit jeho spolehlivé nasazení na matici. Tyto klíče jsou určeny pro hydraulické trubky, brzdová vedení apod.


    Obsah sady:
    6 ks metrické: 6 x 8, 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 14 x 17 a 19 x 22mm.
    5 ks AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” a 3/4” x 7/8”.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140131293

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Imperiální

    Normy splněny

    ASME B107.4.

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Rozsah velikostí

    1/4 - 7/8 hüvelyk

    Typ

    Sada klíčů s pružnými maticemi

    UNSPSC Code

    27111726