Kč787.00
Bez DPH
Kč952.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vyhovují: ASME B107.4. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a jsou povrchově leštěné. Klíč je možno nasadit přes trubku a tak zajistit jeho spolehlivé nasazení na matici. Tyto klíče jsou určeny pro hydraulické trubky, brzdová vedení apod.
Obsah sady:
5 ks metrické: 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 a 16 x 17mm.
4 ks AF: 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16” a 5/8” x 11/16”.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140128651 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.4. |
Počet kusů | 5 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 8 - 17mm |
Typ | Sada klíčů s pružnými maticemi |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 13mm x 15mm 16mm x 17mm 8mm x 10mm 9mm x 11mm |