Yamoto

6-32mm Sada metrických očkoplochých klíčů 11ks

SKU:

YMT5824951P

MPN:

YMT-582-4951P

Kč762.00

Bez DPH

Kč922.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Vyrobeno z chrom-vanadové oceli prodlužující životnost nástrojů
    • Vysoce leštěný povrch usnadňuje čistění
    • Otevřené klíče s vykloněním hlavy o 15° umožňují efektivní pohyb při utahování
    • Vyražené značení pro snadnou identifikaci nástroje
    • V souladu s normou DIN 3110
    • Obsah sady: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm a 30 x 32 mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    122 140 172 190 222 236 250 266 302mm

    EAN

    5036140465275

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 3110

    Počet kusů

    11

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikostí

    6 - 32mm

    Typ

    Sada klíčů s otevřeným koncem

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 18mm x 19mm 20mm x 22mm 21mm x 23mm 24mm x 27mm 30mm x 32mm 8mm x 9mm