noscriptSenator 6-19 mm klíče maticové oboustranné set 7 SEN-582-5202R | Cromwell Tools

Senator

6-19 mm klíče maticové oboustranné set 7

SKU:

SEN5825202R

MPN:

SEN-582-5202R

Kč363.00

Bez DPH

Kč439.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobené z chrom-vanadové oceli s hlavou vykloněnou o 15o a matnou úpravou. Kované V souladu s normou DIN 3110. Velikosti: 6-19 mm.


    Obsah:


    6 x 7 mm
    8 x 9 mm
    10 x 11 mm
    12 x 13 mm
    14 x 15 mm
    16 x 17 mm
    18 x 19 mm


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140465251

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Normy splněny

    DIN 3110

    Počet kusů

    7

    Povrchová úprava/povlak

    Matný

    Rozsah velikostí

    6 - 19

    Typ

    Sada kombinovaných klíčů

    UNSPSC Code

    27111726