Kč473.00
Bez DPH
Kč572.33
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobené z chrom-vanadiové oceli s matnou úpravou, vykloněné o 15°. V souladu s normou DIN 3113. Velikosti 6-32 mm. 7 ks.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140257313 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3110 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Matný |
Rozsah velikostí | 7 - 19mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm x 11mm 14mm x 15mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |