Kč6592.00
Bez DPH
Kč7976.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Čtyřhran 1/2": Jedná se o nejoblíbenější rozměr užívaný v servisu a údržbě. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. Konstrukce s 12-hranným dvojitým šestihranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice a dokáže upnout opotřebené matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992.
Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992
Hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 a 24 mm.
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" a 7/8" AF.
Klíče na svíčky: M10 a M14.
Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí, vratidlo, Kardanův kloub,
nástavce 75, 125 a 250 mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004153 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
MFR Číslo dílu | M30MA |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | Kiegészítők gyártva: DIN 3122, DIN3123 |
Obsahuje | AF dugókulcsok: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 7/8" AF Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hosszabbító rudak 75, 125 és 250mm Kardanův kloub Metrikus dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 és 24mm Posuvná T-rukojeť Robusztus, illeszkedő tok Rychloupínací ráčnová rukojeť |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 30 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Rozsah velikosti hlavic | 3/8" AF - 7/8" AF 8mm - 24mm |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |