Kč3492.00
Bez DPH
Kč4225.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hlavice jsou vroubkované pro pevné uchopení. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, povrch je chromovaný a leštěný. Neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici.
Hlavice jsou vyrobeny dle těchto norem: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 :1978 a BS 4006 : 1992.
Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
TSD51MA 51-dílná sada metrických a AF hlavic
Standartní a prodloužené hlavice
Standartní hlavice (metrické) 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14mm.
Prodloužené hlavice (metrické) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14mm.
Standartní hlavice (AF): 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”,
1/2”, 9/16”.
Prodloužené hlavice (AF): 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”.
Příslušenství: Ráčna, rukojeť s vratidlem, prodloužení pro 100 a 250 mm, výkyvný nástavec 150 mm, nástavec s rukojetí, 150mm ohebný nástavec, rukojeť s kloubem, kardanův kloub.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140052239 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Hluboký |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
MFR Číslo dílu | TSD51MA |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | Bizonytalan toldat 150mm Bizonytalan toldat 50mm Csúszó T-kulcs 100mm Dodáno ve vycpaném hliníkovém pouzdru Hosszabbító rudak 250mm Kufřík Mély dugókulcsok (Méretes): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Ráčna (gumová rukojeť) Rugalmas hosszabbítás 150mm Standard foglalatok (AF): 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 51 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 3/16" AF - 9/16" AF 4mm - 14mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/4in. |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |