Kč36238.00
Bez DPH
Kč43847.98
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Sada nástrčných hlavic 1/2”
Obsah:
Nástrčné hlavice: 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 a 32 mm
Příslušenství: Ráčnový klíč 250 mm, vratidlo 250 mm, kolovrátek 400 mm, nástavce pro hlavice 125 a 250 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140125995 |
ECLASS Code | 21040218 |
Materiál | Hliníkový bronz |
Nastavit typ | Sada nejiskřících zásuvek |
Počet kusů | 16 |
Rozsah velikosti hlavic | 10mm - 32mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | N/A |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikost šestihranného bitu | N/A |
Velikost šroubováku | N/A |
Velikostní systém | Metrické |