noscriptKennedy Sada nástrčných hlavic Be-Cu 1/2" 16.dílná sada | Cromwell Tools

Kennedy

Sada nástrčných hlavic Be-Cu 1/2" 16.dílná sada

SKU:

KEN5757460K

Kč62033.00

Bez DPH

Kč75059.93

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Obsah:
    Nástrčné hlavice: 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 a 32 mm
    Příslušenství: Ráčnový klíč 250 mm, vratidlo 250 mm, kolovrátek 400 mm, nástavce pro hlavice 125 a 250 mm.


    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140299573

    ECLASS Code

    21040218

    Materiál

    Beryliová měď

    Nastavit typ

    Sada nejiskřících zásuvek

    Počet kusů

    16

    Rozsah velikosti hlavic

    10mm - 32mm

    Typ bitů

    N/A

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Metrické