Kč1158.00
Bez DPH
Kč1401.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
1/4" Čtyřhran
12- hranné hlavice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" and 1/2"
AF.
Šroubovací bity:: 4, 5.5, 7mm. Křížový: No.1, No.2, No.3.
6-hranný 3, 4, 5, 6, 8mm.
Příslušenství: Nástavce 50, 75 a 150mm. Ráčna přepínací. Rukojeť s vratidlem. Rukojeť s čepelí. Kardanův kloub.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140403512 |
ECLASS Code | 21040218 |
Materiál | Chrome Vanadium Steel |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 41 |
Rozsah velikosti hlavic | 3/16" - 1/2" 4mm - 14mm |
Typ bitů | Phillips S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | N/A |
Velikost ovladače | 1/4in. |
Velikost šestihranného bitu | 6mm 8mm |
Velikost šroubováku | 5.5mm 7mm PH1 PH2 PH3 |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |