Kč495.00
Bez DPH
Kč598.95
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Obsahuje těleso sklíčidla a čtyři kontaktní ramena. Slouží ke kontrole házivosti nebo soustřednosti, přímosti a osového vyrovnání. Indikuje polohu referenčního bodu na komponentě nebo přípravku od geometrické osy vřetena stroje. K použití na stojanových vrtačkách, soustruzích, frézkách, vyvrtávačkách apod.
Obsah:
Univerzální držák indikátoru
Špička jehly
Kulový kontakt
Kotoučový kontakt
Těleso sklíčidla
Celkové royměry balení: 124(š) x 14(h) x 135(v)mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 60 65mm |
EAN | 5036140018792 |
ECLASS Code | 23049190 |
Materiál špičky | Ocel |
Průměr stopky | 0,236 hüvelyk |
Typ nástroje | Kombinovaný vyhledávač hran a středů |
Typ stonku | Kuličkový konec |
UNSPSC Code | 23153013 |