noscriptKennedy BRASNA NA NARADI PVC 310mm | Cromwell Tools

Kennedy

BRASNA NA NARADI PVC 310mm

SKU:

KEN5930100K

Kč309.00

Bez DPH

Kč373.89

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    The PVC makes the tool bag puncture resistant, waterproof and rot resistant. PVC holdall rivetted leather handle and straps with metal buckles, fibre board base and top.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    300mm

    EAN

    5036140143203

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    0.23kg

    Materiál produktu

    PVC

    MFR Číslo dílu

    SA576

    Šířka

    150mm

    Typ produktu

    Nástrojový batoh

    UNSPSC Code

    24111507

    Výška

    110mm