Kč115.00
Bez DPH
Kč139.15
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pružina pro zpětné navíjení pásku a poutko na pověšení. S brzdou, která zaaretuje pásek podle požadavku. Pásek a háček jsou odolné proti korozi. Háčky zajistí přesnost při vnitřním a vnějším měření.
Metric Only Blades = Metrické pásky
Metric and Inch Blades = Metrické/palcové pásky
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka čepele | 5 méter / 16 láb |
EAN | 5036140016156 |
ECLASS Code | 21160103 |
Materiál čepele | Ocel |
Material obrouček | ABS |
Měřicí standard | Metrické |
MFR Číslo dílu | LTH005M |
Povlak | Lakk |
Přesnost měření | Třída II |
Šířka čepele | 19mm |
Speciální funkce | Klip na opasek Šňůra Vrácení pružinového břitu Zamykatelné |
Typ produktu | Vysoce viditelná páska |
UNSPSC Code | 27111801 |
Vlastnosti odporu | Korroziónak ellenálló |