Kč90.00
Bez DPH
Kč108.90
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pružina pro zpětné navíjení pásku a poutko na pověšení. S brzdou, která zaaretuje pásek podle požadavku. Pásek a háček jsou odolné proti korozi. Háčky zajistí přesnost při vnitřním a vnějším měření.
Metric Only Blades = Metrické pásky
Metric and Inch Blades = Metrické/palcové pásky
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka čepele | 5 méter / 16 láb |
EAN | 5036140018396 |
ECLASS Code | 21160103 |
Materiál čepele | Ocel |
Material obrouček | Chrom ABS |
Měřicí standard | Metrické a palcové |
MFR Číslo dílu | LTC005 |
Povlak | Lakk |
Přesnost měření | Třída II |
Šířka čepele | 19mm |
Speciální funkce | EHS třída II Klip na opasek Zamykatelné |
Typ produktu | Kapesní páska |
UNSPSC Code | 27111801 |
Vlastnosti odporu | Korroziónak ellenálló |