Senator

Metr svinovací chromové pouzdro metrický/palcový 3m

SKU:

SEN5366030K

Kč60.00

Bez DPH

Kč72.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pružina pro zpětné navíjení pásku a poutko na pověšení. S brzdou, která zaaretuje pásek podle požadavku. Pásek a háček jsou odolné proti korozi. Háčky zajistí přesnost při vnitřním a vnějším měření.


    Metric Only Blades = Metrické pásky
    Metric and Inch Blades = Metrické/palcové pásky


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    Délka čepele

    3 méter / 10 láb

    EAN

    5036140021891

    ECLASS Code

    21160103

    Materiál čepele

    Ocel

    Material obrouček

    Chrom ABS

    Měřicí standard

    Metrické a palcové

    MFR Číslo dílu

    LTC003

    Povlak

    Lakk

    Přesnost měření

    Třída II

    Šířka čepele

    16mm

    Speciální funkce

    Klip na opasek Šňůra Vrácení pružinového břitu

    Typ produktu

    Kapesní páska

    UNSPSC Code

    27111801

    Vlastnosti odporu

    Korroziónak ellenálló