Kennedy

Sada miniaturních kleští Pro-Torq 6ks

SKU:

KEN5581300K

Kč2662.00

Bez DPH

Kč3221.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli a mají indukčně kalené a broušené břity. Jsou určeny pro jemnou a přesnou práci v nepřetržitých provozech.


    Sada kleští - Dodáváme v měkkém pouzdře se zipem a s pružnými poutky pro bezpečné uchycení kleští a štípaček.


    Obsah:
    1 x Ploché čelisti - 130mm
    1 x Zahnuté čelisti - 120mm
    1 x Dlouhé čelisti - 130mm
    1 x Jehlové čelisti - 150mm
    1 x Stran. štípací čelisti - 110mm
    1 x Čelní štípací čelisti - 110mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    150mm

    EAN

    5036140027909

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Set

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    High Carbon Alloy Steel

    Materiál rukojeti

    Thermoplastic Rubber

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Laquer Coating Polished

    Styl čelistí

    Serrated Parallel

    Typ

    Sada kleští

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No