noscriptKennedy Kleště na pojistné kroužky vnitřní Pro-Torq 150mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště na pojistné kroužky vnitřní Pro-Torq 150mm

SKU:

KEN5586050K

Kč248.00

Bez DPH

Kč300.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Leštěná hlava a kloub, indukčně kalené břity. Zejména vhodné pro výrobní linky s velkým množstvím opakovaných činností.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    25mm

    Celková délka

    150mm

    Délka čelistí

    22mm

    EAN

    5036140028418

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    High Carbon Steel

    Materiál rukojeti

    Rubber

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Black-Oxide

    Styl čelistí

    Interní

    Typ

    Kleště na pojistné kroužky

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No