Kč395.00
Bez DPH
Kč477.95
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Chrom-vanadiová ocel, rukojeť s povlakem z pojeného vinylu. Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity. Také se štípacími břity a rýhovanými uchopovacími a krimpovacími čelistmi za hlavou a zámkovými štípacími čelistmi pro štípání tvrdých drátů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
čelist otvor | 30mm |
Celková délka | 180mm |
Délka čelistí | 35mm |
EAN | 5036140117846 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | PVC |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Speciální funkce | Boční střihač |
Styl čelistí | Vroubkovaný |
Typ | Kleště kombinační |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |