Senator

210mm/8.3/8" KLESTE KABELOVE

SKU:

SEN5584580K

Kč208.00

Bez DPH

Kč251.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Standardní robustní kleště vyrobené z chromvanadiové oceli, se saténovým povrchem. Rýhované čelisti pro uchopení matic, šroubů,čepů apod. Štípací břity pro dráty do průměru 1.6mm. Také s rýhovanými a krimpovacími čelistmi za hlavou.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    čelist otvor

    40mm

    Celková délka

    210mm

    Délka čelistí

    35mm

    EAN

    5036140023789

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Bi-Materiál

    Maximální stříhaný průměr

    Vezeték: 1.6mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Boční střihač

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kleště kombinační

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No