Senator

Kleště kabelové Heavy Duty 160mm

SKU:

SEN5584560K

Kč165.00

Bez DPH

Kč199.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Standardní robustní kleště vyrobené z chromvanadiové oceli, se saténovým povrchem. Rýhované čelisti pro uchopení matic, šroubů,čepů apod. Štípací břity pro dráty do průměru 1.6mm. Také s rýhovanými a krimpovacími čelistmi za hlavou.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    čelist otvor

    30mm

    Celková délka

    160mm

    Délka čelistí

    35mm

    EAN

    5036140023765

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Bi-Materiál

    Maximální stříhaný průměr

    Vezeték: 1.6mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Boční střihač

    Styl čelistí

    Vroubkovaný

    Typ

    Kleště kombinační

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No