Kennedy

Kleště otočné děrovací zátěžové 270mm

SKU:

KEN5583800K

Kč987.00

Bez DPH

Kč1194.27

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    Zátěžové
    K vytváření děr o průměru 2, 2.5, 3, 3.5, 4 a 4.5mm v řadě materiálů jako jsou např. PVC apod. Tělo z kalené oceli s trvanlivým epoxidovým povlakem. Hrany šesti prostřihovacích břitů jsou indukčně kalené. Pákový mechanismus snižuje potřebnou sílu o 70%. Bezpečné protiskluzové ergonomické rukojeti.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    270mm

    EAN

    5036140117990

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál čelistí

    Steel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    epoxid

    Styl čelistí

    Punching Bits

    Typ

    Děrovací kleště

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No