Kč232.00
Bez DPH
Kč280.72
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-niklové oceli a mají indukčně kalené a broušené břity. Rukojeti s dvojím povlakem z máčeného PVC zaručují přesné ovládání. Kleště jsou určeny pro jemnou a přesnou práci v nepřetržitých provozech. Vratná pružina vždy zajistí rychlé otevření čelistí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 110mm |
EAN | 5036140249585 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál čelistí | Chrome Nickel Steel |
Materiál rukojeti | PVC |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Počet kusů | 1 |
Povrchová úprava/povlak | Nickel |
Styl čelistí | Diagonal |
Typ | Diagonální řezací kleště |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |