Senator

Pojízdné skříně a boxy na nářadí

3 Možnost(i) k dispozici

Naše dílenská, univerzální řada - základní řada vyznačující se odolností a mobilitou. Nová řada výrobků na skladování nářadí Senator je ideální do dílen a pro méně náročné průmyslové uživatele. Výrobky z této řady mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům, díky kterému si déle udrží původní vzhled. Nástavec se zásuvkami je vybaven chrániči rohů, vyztuženým víkem a ocelovými opěrkami víka, které chrání před nárazy a náhodným přibouchnutím. Nové ergonomicky tvarované úchyty zásuvek umožňují snadný přístup k nářadí. Nová dílenská řada je vybavena 35mm pojezdy s kuličkovými ložisky, které zvyšují maximální možné zatížení zásuvek, abyste mohli uložit veškeré své nářadí. Předností výrobků jsou ocelové vnitřní stěny s výztuží zadní strany z lisované oceli, díky čemuž jsou robustnější a mají delší životnost.

Boxy na nářadí
6 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
3@ 170x275x50mm
3@ 570x275x50mm

Pojízdné skříně
3 zásuvky - rozměry (ŠxHxV):
3@ 570x400x60mm
1@ 675x460x440mm

5 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
1@ 570x400x60mm
4@ 570x400x125mm

7 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
5@ 570x400x60mm
2@ 570x400x125mm

Celkové maximální
zatížení zásuvek:
Boxy na nářadí: 150kg.
Pojízdné skříně: 210kg