Kč9716.00
Bez DPH
Kč11756.36
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Double wall side panels and welded joints for added rigidity. Solid one piece I-beam drawer slides with double sliders on base drawer. Supplied with top mat and drawer liners. Fully locking. 100mm rubber castors, two brakes. Overall dimensions: 850 x 690 x 460mm. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded, and should only ever be pushed.
3 Drawer
Bottom compartment (W x D x H): 610 x 430 x 355mm.
Drawer sizes (W x D x H): 3@ 590 x 410 x 100mm. Uses 16” drawer slides.
5 Drawer
Internal drawer dimensions (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 100mm.
1@ 590 x 410 x 200mm. Uses 16” drawer slides.
7 Drawer
Internal drawer dimensions (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 50mm. 2@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm. Uses 16” drawer slides.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená Šedá |
Bezpečnost | Teljesen zárható |
Brand | Yamoto |
Celková délka | 690mm |
Celková šířka | 460mm |
Celková výška | 850mm |
EAN | 5036140004412 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 52.5kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 590 x 410 x 100mm - 15 590 x 410 x 200mm - 20 590 x 410 x 50mm - 15kg |
Maximum Weight Capacity | 56kg |
MFR Číslo dílu | TB205B |
Mobilita | Boční rukojeť pro válcové skříně Pojízdné skříně v naloženém stavu nejsou vhodné pro časté stěhování Skříně by měly být tlačeny pouze pomocí boční řídítka |
Počet šuplíků | 7 |
Rozsah výrobků | Klasická řada |
Typ produktu | Pojízdná skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |