Kč8484.00
Bez DPH
Kč10265.64
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
3 Drawer
Double thickness side walls with welded joints and a hard wearing epoxy powder coating. I-Beam draw slides with double sliders on base drawer. 100mm rubber castors with brakes fitted to two end castors. Fully locking. Castors are rated to 40kg capacity standing load per castor. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded and should only ever be pushed.
Overall dimensions (W x D x H): 680 x 435 x 660mm.
Drawer sizes (W x D x H): 3@ 511 x 403 x 75mm.
Bottom compartment (W x D x H): 678 x 425 x 368mm.
Uses 16" drawer slides.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Teljesen zárható |
Brand | Senator |
Celková délka | 680mm |
Celková šířka | 435mm |
Celková výška | 660mm |
EAN | 5036140036154 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 26kg |
hmotnost role | 45kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 15kg |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
MFR Číslo dílu | TBR2003B |
Mobilita | 4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő) Boční rukojeť pro válcové skříně Skříně by měly být tlačeny pouze pomocí boční řídítka |
Počet šuplíků | 3 |
Rozsah výrobků | Ekonomický rozsah |
Typ produktu | Pojízdná skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |