Kennedy-Pro

Skříňky přenosné na nářadí, 12 zásuvkami - 690 x 445 x 490 mm

SKU:

KEN5945280K

Kč17690.00

Bez DPH

Kč21404.90

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Model s 12 zásuvkami
    Rozměry horní přihrádky (š x h x v): 660 x 440 x 55 mm.
    Rozměry zásuvek (š x h x v): 8 x 125 x 409 x 48 mm.1 x 280 x 409 x 100 mm. 1 x 589 x 409 x 100 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Centrální zamykání

    Brand

    Kennedy-Pro

    Celková délka

    690mm

    Celková šířka

    445mm

    Celková výška

    490mm

    EAN

    5036140004535

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    48kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    125 x 410 x 50mm - 10 590 x 410 x 100mm - 25 590 x 410 x 50mm - 20kg

    Maximum Weight Capacity

    160kg

    Mobilita

    Těžká hrudní rukojeť

    Počet šuplíků

    12

    Rozsah výrobků

    Profesionální

    Typ produktu

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    24112401