Kč20958.00
Bez DPH
Kč25359.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
9 Drawer + Top Compartment
Heavy gauge steel, welded and riveted to form this extra large chest. Corrosion resistant powder coated finish provides superb durability. Locking mechanism locks all drawers as the lid is closed and each drawer has its own safety catch. Four heavy duty type carry handles with comfortable grips for easier lifting. The lid has a full width piano hinge giving extra rigidity, strength and additional security. Drawers have smooth running ball bearing drawer slides and rigid aluminium edged handles.
Drawer sizes (W x D x H):
2@ 560 x 340 x 40mm. 2@ 305 x 340 x 40mm.
2@ 560 x 340 x 65mm. 1@ 305 x 340 x 65mm.
1@ 560 x 340 x 95mm. 1@ 305 x 340 x 180mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Zelená |
Bezpečnost | Centrální zamykání |
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 1050mm |
Celková šířka | 405mm |
Celková výška | 530mm |
EAN | 5036140048881 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 68kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 305 x 340 x 180mm - 20 305 x 340 x 40mm - 15 305 x 340 x 65mm - 15 560 x 340 x 40mm - 15 560 x 340 x 65mm - 20 560 x 340 x 95mm - 20kg |
Maximum Weight Capacity | 155kg |
MFR Číslo dílu | TBT4509-X |
Mobilita | Těžká hrudní rukojeť |
Počet šuplíků | 9 |
Rozsah výrobků | Průmyslová řada |
Typ produktu | Nástrojová skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |