Kennedy

Skříň na kolečkách - 3 zásuvky - 710 x 465 x 845 mm

SKU:

KEN5942020K

MPN:

BTD-283031DZ

Kč16953.00

Bez DPH

Kč20513.13

s DPH

SKLADEM (38)

    Přehled

    Naše nejvyšší řada pro průmysl - dostatečně robustní, aby vyhověla požadavkům každého pracoviště.
    Tato řada byla vyrobena pro náročné průmyslové uživatele. Zahrnuje nástavce se zásuvkami pokrývajícími celou šířku a vysoké skříně s litinovými pojezdovými kolečky. Všechny výrobky mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům. Jsou vyrobené ze silné oceli, s vnitřními stěnami a vyztuženými zadními panely. Všechny úhly jsou zostřené, aby si výrobek zachoval původní tvar a byl chráněn při transportu. Tato řada má plně otvíratelné zásuvky s úchyty v klasickém designu, které usnadňují otevírání. Na víku nástavce se zásuvkami a na spodní zásuvce skříně je vytlačeno naše logo Kennedy.


    Bezpečnost
    Víko je vybavené plynovými vzpěrami usnadňujícími otevírání. Zadní zamykací mechanismus po celé výšce zvyšuje bezpečnost.


    Mobilita
    Silná ergonomicky tvarovaná boční držadla, která lze připevnit na libovolnou stranu výrobku. Pojízdná kolečka o průměru 125 mm s nožní brzdou absorbují nárazy a snesou vysoké zatížení.


    Design
    Povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům chrání nátěr a zabraňuje poškrábání. Perforované boční strany umožňují snadnou instalaci doplňků a držáků na nářadí, a optimalizují tak využití prostoru. Rohy v úhlu 45° snižují zátěž na výrobek při jeho přemisťování, zabraňují tvorbě prasklin a výrobek si déle uchovává původní tvar. Plastové chrániče na všech rozích chrání výrobek při nárazech. Protiskluzová 10mm svrchní rohož z EVA chrání skříň i nářadí před poškozením. K dispozici je horní pořadač z ABS.


    Zásuvky
    Plně otvíratelné zásuvky umožňující lepší přístup k nářadí. Zásuvky jsou zajištěny na místě pomocí magnetů. Jednotlivé západky po celé délce umožňují otevřít vždy jen jednu zásuvku, a brání tak převržení skříně. 3mm výstelky z EVA chrání skříň i nářadí před poškozením. 45mm pojezdy s kuličkovými ložisky zajišťují stabilitu a plynulý pohyb zásuvek i při zatížení.


    Boxy na nářadí
    3 zásuvky - rozměry (ŠxHxV):
    3@ 170x400x75mm


    6 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
    3@ 170x400x75mm
    3@ 570x400x75mm


    12 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
    9@ 170x400x50mm
    2@ 570x400x50mm
    1@ 570x400x75mm


    Pojízdné skříně
    5 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
    1@ 570x400x75mm
    4@ 570x400x155mm


    7 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
    5@ 570x400x75mm
    2@ 570x400x155mm


    Celkové maximální
    zatížení zásuvek:
    Boxy na nářadí: 195kg.
    Pojízdné skříně: 220kg.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená/Šedá

    Bezpečnost

    Vyztužené víko s ocelovými vzpěrami Zadní uzamykací mechanismus v plné výšce

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    710mm

    Celková šířka

    465mm

    Celková výška

    845mm

    EAN

    5036140258525

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    50kg

    hmotnost role

    105kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    450kg

    MFR Číslo dílu

    BTD-283031DZ

    Mobilita

    Pojízdné skříně v naloženém stavu nejsou vhodné pro časté stěhování Skříně by měly být tlačeny pouze pomocí boční řídítka

    Počet šuplíků

    3

    Rozsah výrobků

    Průmyslová řada

    Typ produktu

    Pojízdná skříň

    UNSPSC Code

    24112401