SKU:
KEN5942420K
MPN:
BCD-280121Z
Kč18233.00
Bez DPH
Kč22061.93
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Naše nejvyšší řada pro průmysl - dostatečně robustní, aby vyhověla požadavkům každého pracoviště Tato řada byla vyrobena pro náročné průmyslové uživatele. Zahrnuje nástavce se zásuvkami pokrývajícími celou šířku a vysoké skříně s litinovými pojezdovými kolečky. Všechny výrobky mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům. Jsou vyrobené ze silné oceli, s vnitřními stěnami a vyztuženými zadními panely. Všechny úhly jsou zostřené, aby si výrobek zachoval původní tvar a byl chráněn při transportu. Tato řada má plně otvíratelné zásuvky s úchyty v klasickém designu, které usnadňují otevírání. Na víku nástavce se zásuvkami a na spodní zásuvce skříně je vytlačeno naše logo Kennedy.
Bezpečnost
Víko je vybavené plynovými vzpěrami usnadňujícími otevírání. Zadní zamykací mechanismus po celé výšce zvyšuje bezpečnost.
Mobilita
Silná ergonomicky tvarovaná boční držadla, která lze připevnit na libovolnou stranu výrobku. Pojízdná kolečka o průměru 125 mm s nožní brzdou absorbují nárazy a snesou vysoké zatížení.
Design
Povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům chrání nátěr a zabraňuje poškrábání. Perforované boční strany umožňují snadnou instalaci doplňků a držáků na nářadí, a optimalizují tak využití prostoru. Rohy v úhlu 45° snižují zátěž na výrobek při jeho přemisťování, zabraňují tvorbě prasklin a výrobek si déle uchovává původní tvar. Plastové chrániče na všech rozích chrání výrobek při nárazech. Protiskluzová 10mm svrchní rohož z EVA chrání skříň i nářadí před poškozením. K dispozici je horní pořadač z ABS.
Zásuvky
Plně otvíratelné zásuvky umožňující lepší přístup k nářadí. Zásuvky jsou zajištěny na místě pomocí magnetů. Jednotlivé západky po celé délce umožňují otevřít vždy jen jednu zásuvku, a brání tak převržení skříně. 3mm výstelky z EVA chrání skříň i nářadí před poškozením. 45mm pojezdy s kuličkovými ložisky zajišťují stabilitu a plynulý pohyb zásuvek i při zatížení.
Boxy na nářadí
3 zásuvky - rozměry (ŠxHxV):
3@ 170x400x75mm
6 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
3@ 170x400x75mm
3@ 570x400x75mm
12 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
9@ 170x400x50mm
2@ 570x400x50mm
1@ 570x400x75mm
Pojízdné skříně
5 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
1@ 570x400x75mm
4@ 570x400x155mm
7 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
5@ 570x400x75mm
2@ 570x400x155mm
Celkové maximální
zatížení zásuvek:
Boxy na nářadí: 195kg.
Pojízdné skříně: 220kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Vyztužené víko s ocelovými vzpěrami Zadní uzamykací mechanismus v plné výšce |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 706mm |
Celková šířka | 461mm |
Celková výška | 481mm |
EAN | 5036140258570 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 45.5kg |
hmotnost role | 210kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 35kg |
Maximum Weight Capacity | 350kg |
MFR Číslo dílu | BCD-280121Z |
Mobilita | Přenosný |
Počet šuplíků | 12 |
Rozsah výrobků | Průmyslová řada |
Typ produktu | Nástrojová skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |