noscriptSenator Pojízdné skříně - 7 zásuvek - 680 x 460 x 725 mm BTE-276071S | Cromwell Tools

Senator

Pojízdné skříně - 7 zásuvek - 680 x 460 x 725 mm

SKU:

SEN5941570K

MPN:

BTE-276071S

Kč14627.00

Bez DPH

Kč17698.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Naše dílenská, univerzální řada - základní řada vyznačující se odolností a mobilitou. Nová řada výrobků na skladování nářadí Senator je ideální do dílen a pro méně náročné průmyslové uživatele. Výrobky z této řady mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům, díky kterému si déle udrží původní vzhled. Nástavec se zásuvkami je vybaven chrániči rohů, vyztuženým víkem a ocelovými opěrkami víka, které chrání před nárazy a náhodným přibouchnutím. Nové ergonomicky tvarované úchyty zásuvek umožňují snadný přístup k nářadí. Nová dílenská řada je vybavena 35mm pojezdy s kuličkovými ložisky, které zvyšují maximální možné zatížení zásuvek, abyste mohli uložit veškeré své nářadí. Předností výrobků jsou ocelové vnitřní stěny s výztuží zadní strany z lisované oceli, díky čemuž jsou robustnější a mají delší životnost.


    Boxy na nářadí
    6 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
    3@ 170x275x50mm
    3@ 570x275x50mm


    Pojízdné skříně
    3 zásuvky - rozměry (ŠxHxV):
    3@ 570x400x60mm
    1@ 675x460x440mm


    5 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
    1@ 570x400x60mm
    4@ 570x400x125mm


    7 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
    5@ 570x400x60mm
    2@ 570x400x125mm


    Celkové maximální
    zatížení zásuvek:
    Boxy na nářadí: 150kg.
    Pojízdné skříně: 210kg


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Vyztužené víko s ocelovými vzpěrami

    Brand

    Senator

    Celková délka

    678mm

    Celková šířka

    459mm

    Celková výška

    724mm

    EAN

    5036140257849

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    39.4kg

    hmotnost role

    175kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    25kg

    Maximum Weight Capacity

    300kg

    MFR Číslo dílu

    BTE-276071S

    Mobilita

    4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő) Skříně by měly být tlačeny pouze pomocí boční řídítka

    Počet šuplíků

    7

    Rozsah výrobků

    Série workshopů

    Typ produktu

    Pojízdná skříň

    UNSPSC Code

    24112401