Kč11492.00
Bez DPH
Kč13905.32
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Naše dílenská, univerzální řada - základní řada vyznačující se odolností a mobilitou. Nová řada výrobků na skladování nářadí Senator je ideální do dílen a pro méně náročné průmyslové uživatele. Výrobky z této řady mají povlak z práškového laku odolný proti korozi a rozpouštědlům, díky kterému si déle udrží původní vzhled. Nástavec se zásuvkami je vybaven chrániči rohů, vyztuženým víkem a ocelovými opěrkami víka, které chrání před nárazy a náhodným přibouchnutím. Nové ergonomicky tvarované úchyty zásuvek umožňují snadný přístup k nářadí. Nová dílenská řada je vybavena 35mm pojezdy s kuličkovými ložisky, které zvyšují maximální možné zatížení zásuvek, abyste mohli uložit veškeré své nářadí. Předností výrobků jsou ocelové vnitřní stěny s výztuží zadní strany z lisované oceli, díky čemuž jsou robustnější a mají delší životnost.
Boxy na nářadí
6 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
3@ 170x275x50mm
3@ 570x275x50mm
Pojízdné skříně
3 zásuvky - rozměry (ŠxHxV):
3@ 570x400x60mm
1@ 675x460x440mm
5 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
1@ 570x400x60mm
4@ 570x400x125mm
7 zásuvek - rozměry (ŠxHxV):
5@ 570x400x60mm
2@ 570x400x125mm
Celkové maximální
zatížení zásuvek:
Boxy na nářadí: 150kg.
Pojízdné skříně: 210kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Teljesen zárható |
Brand | Senator |
Celková délka | 678mm |
Celková šířka | 459mm |
Celková výška | 724mm |
EAN | 5036140257825 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 28.5kg |
hmotnost role | 75kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 25kg |
Maximum Weight Capacity | 300kg |
MFR Číslo dílu | BTE-276031D |
Mobilita | 4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő) Pojízdné skříně v naloženém stavu nejsou vhodné pro časté stěhování Skříně by měly být tlačeny pouze pomocí boční řídítka |
Počet šuplíků | 3 |
Rozsah výrobků | Série workshopů |
Typ produktu | Pojízdná skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |