Kč39352.00
Bez DPH
Kč47615.92
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Pevná ocelová konstrukce zajišťuje odolnost a dlouhou životnost
• Odolná úprava epoxidovou práškovou barvou odolává korozi a poškrábání
• 4 robustní pojezdová kolečka, 2 pevná a 2 otočná s brzdou pro snadné manévrování
• Robustní madlo umožňuje snadné přemisťování
• Vložky do zásuvek a ochranná rohož zamezují pohybu nářadí
• Rychle uvolnitelné zásuvky na pojezdech pro hladký a snadný přístup
• Plně zamykatelné pro skvělé zabezpečení nářadí
• Celková nosnost zásuvek 170 kg
Rozměry zásuvky:
• 5 x 570 mm x 406 mm x 74,5 mm
• 1 x 570 mm x 406 mm x 112,5 mm
• 1 x 570 mm x 406 mm x 153,5 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Teljesen zárható |
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 1067mm |
Celková šířka | 458mm |
Celková výška | 1007mm |
EAN | 5036140468788 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 107.5kg |
hmotnost role | 170kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | 1-MAT-KNDY-FIT 1 5 kis fiók: 20kg |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
MFR Číslo dílu | NTBR4407-X |
Mobilita | Přenosný |
Počet šuplíků | 7 |
Rozsah výrobků | Klasická řada |
Typ produktu | Pojízdná skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |