noscriptKennedyPro Skříňky se 7 zásuvkami, vysoce odolné TBR5207-X | Cromwell Tools

KennedyPro

Skříňky se 7 zásuvkami, vysoce odolné

SKU:

KEN5944845K

MPN:

TBR5207-X

Kč22023.00

Bez DPH

Kč26647.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Odolná masivní ocel s dvojitými stěnami bočních panelů pro větší pevnost a zabezpečení
    • Povrchová úprava epoxidovou práškovou barvou chrání proti korozi a poškrábání
    • Robustní pojezdová kolečka, 2 pevná, 2 otočná s brzdami pro snadný transport
    • Robustní madlo umožňuje snadné manévrování
    • Rychle uvolnitelné zásuvky na pojezdech usnadňují přístup
    • Plně zamykatelné for security
    • Pro řadu Kenedy Pro® dodáváme širokou řadu vložek Tool Control, příslušenství a náhradních dílů


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Teljesen zárható

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    699mm

    Celková šířka

    458mm

    Celková výška

    993mm

    EAN

    5036140468764

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    60.5kg

    hmotnost role

    160kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    2 Fiók: 30 kg 5 fiók: 20 kgkg

    Maximum Weight Capacity

    250kg

    MFR Číslo dílu

    TBR5207-X

    Mobilita

    Skříně by měly být tlačeny pouze pomocí boční řídítka

    Počet šuplíků

    7

    Rozsah výrobků

    Klasická řada

    Typ produktu

    Pojízdná skříň

    UNSPSC Code

    24112401