Kč21183.00
Bez DPH
Kč25631.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Velký horní oddíl na větší nářadí
• Masivní ocelová konstrukce zajišťuje pevnost a zabezpečení
• Povrchová úprava epoxidovou práškovou barvou chrání proti korozi a poškrábání
• Plně uzamykatelné zásuvky pro větší bezpečnost
• Pianový závěs po celé šířce zvyšuje pevnost a chrání proti neoprávněné manipulaci
• Rychle uvolnitelné zásuvky na pojezdech s kuličkovými ložisky usnadňují přístup
• Horní pořadač, vložky do zásuvek a rohož do horního oddílu udrží nářadí na místě
• Vhodné jako samostatná jednotka nebo v kombinaci s pojízdnou skříní pro maximalizaci úložného prostoru
• Pevné hliníkové hrany madel pro spolehlivý přístup a dlouhou životnost
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Centrální zamykání |
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 1051mm |
Celková šířka | 445mm |
Celková výška | 584mm |
EAN | 5036140468818 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 63kg |
hmotnost role | 105kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | Kicsi: 15 Nagy: 20kg |
Maximum Weight Capacity | 135kg |
MFR Číslo dílu | TBTL5206-X |
Počet šuplíků | 6 |
Rozsah výrobků | Průmyslová řada |
Typ produktu | Nástrojová skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |