noscriptKennedy Pojízné skříně 4 zásuvky s kolečky a boční rukojetí . | Cromwell Tools

Kennedy

Pojízné skříně 4 zásuvky s kolečky a boční rukojetí

SKU:

KEN5942050K

MPN:

.

Kč15735.00

Bez DPH

Kč19039.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Pevná konstrukce a odolný nátěr zajišťují dlouhou životnost skříně
    • Čtyři vysoce odolná pojezdová kolečka a vysoce odolné madlo usnadňují manipulaci


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Skládací víko pro zajištění a uzamčení

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    838mm

    Celková šířka

    569mm

    Celková výška

    549mm

    EAN

    5036140482128

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    56kg

    hmotnost role

    150kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    Összesen: 150kg

    Maximum Weight Capacity

    280kg

    MFR Číslo dílu

    BSD-331041-11

    Mobilita

    4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő)

    Počet šuplíků

    4

    Rozsah výrobků

    Průmyslová řada

    Typ produktu

    Szolgáltatási kocsi

    UNSPSC Code

    24112401