noscriptKennedyPro Skříňky se 3 zásuvkami, vysoce odolné TBT5203-X | Cromwell Tools

KennedyPro

Skříňky se 3 zásuvkami, vysoce odolné

SKU:

KEN5944825K

MPN:

TBT5203-X

Kč10473.00

Bez DPH

Kč12672.33

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    • 3 zásuvky a horní oddíl
    • Nosnost zásuvky 20 kg
    • VELKÉ top s oddíly to fit velké items
    • Pevná konstrukce a odolný nátěr zajišťují dlouhou životnost skříně
    • Plně uzamykatelné zásuvky zvyšují bezpečnost
    • Dobře uchopitelná ucha usnadňují přemisťování
    • Svařovaná a nýtovaná silná ocel zajišťuje pevnost a stabilitu výrobku
    • Dvojité boční stěny zvyšují robustnost
    • Povrchová úprava epoxidovou práškovou barvou zajišťuje odolnost proti poškrábání a korozi
    • Pianový závěs po celé šířce zvyšuje odolnost víka horního oddílu
    • Rychle uvolnitelné zásuvky na pojezdech s kuličkovými ložisky usnadňují přístup
    • Obsahuje horní pořadač, vložky do zásuvek a rohož do horního oddílu
    • Nástavec lze zkombinovat s pojízdnou skříní a maximalizovat tak úložnou kapacitu


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Centrální zamykání

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    684mm

    Celková šířka

    445mm

    Celková výška

    585mm

    EAN

    5036140468757

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    (3) 8kg

    hmotnost role

    60kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    20kg

    Maximum Weight Capacity

    130kg

    MFR Číslo dílu

    TBT5203-X

    Počet šuplíků

    3

    Rozsah výrobků

    Profesionální – Ultimate Range

    Typ produktu

    Nástrojová skříň

    UNSPSC Code

    24112401