Kč34117.00
Bez DPH
Kč41281.57
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Svařovaná a nýtovaná silná ocelová konstrukce zajišťuje pevnost a odolnost
• Povrchová úprava epoxidovou práškovou barvou odolává korozi a poškrábání
• Plně zajistitelná robustní pojezdová kolečka (2 pevná, 2 otočná s brzdou) pro snadný transport
• Robustní madlo pro snadné manévrování
• Rychle uvolnitelné zásuvky na pojezdech usnadňují přístup
• Vložky do zásuvek a ochranou rohož zamezují pohybu nářadí
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Bezpečnost | Centrální zamykání |
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 1067mm |
Celková šířka | 458mm |
Celková výška | 1080mm |
EAN | 5036140468771 |
ECLASS Code | 21100490 |
Hmotnost | 102kg |
hmotnost role | 230kg |
Magnetická adhezní síla | No |
Materiál | Steel |
Maximální nosnost šuplíku | (1) 4 Fiók: 20 (2) 1 fiók: 40 (3) 2 fiók: 15 (4) 1 Fiók: 20kg |
Maximum Weight Capacity | 280kg |
MFR Číslo dílu | TBRL5210-X |
Mobilita | Silné ergonomické rukojeti |
Počet šuplíků | 10 |
Rozsah výrobků | Klasická řada |
Typ produktu | Pojízdná skříň |
UNSPSC Code | 24112401 |