noscriptKennedy Kufr na nářadí nárazuvzdorný - 465 x 352 x 215 mm BOXER WHEELS | Cromwell Tools

Kennedy

Kufr na nářadí nárazuvzdorný - 465 x 352 x 215 mm

SKU:

KEN5932520K

MPN:

BOXER WHEELS

Kč8793.00

Bez DPH

Kč10639.53

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Extrémně odolný kufr z polypropylenu odolný proti chemické korozi, nárazu, vysokým a nízkým teplotám. Technika stříkání polypropylenu poskytuje kufru stejnou tloušťku materiálu, dokonce i v rozích. Velká a silná hliníková obruba činí kufr vhodný pro každodenní náročné použití.


    Vlastnosti kufru:
    3 zásobníky na nářadí, 2 kovové kryty, 2 kovové zámky s klíči, 3 kovové panty pro maximální pevnost, Ergonomicky tvarovaná gumová rukojeť, Štítek s adresou.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá Červená

    Brand

    Kennedy

    Délka

    430mm

    EAN

    5036140302051

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    7kg

    Materiál produktu

    Polypropylen

    MFR Číslo dílu

    593-2520

    Šířka

    340mm

    Typ

    Nástrojový kufr

    Typ zámku

    Spona

    UNSPSC Code

    24112401

    Výška

    156mm