noscriptSenator HOBLIK HLADICI No.4 | Cromwell Tools

Senator

HOBLIK HLADICI No.4

SKU:

SEN5970940K

Kč966.00

Bez DPH

Kč1168.86

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    No. 4
    Used for general purpose smoothing and final finishing. Featuring a robust level cap designed to lock down on three points for secure location of the cutting iron. High performance carbon steel blade, hardened and tampered to retain a keen cutting edge to cut even the hardest of woods. Impact resistant ABS resin handle and knob are extremely robust and contoured to fit comfortably in the hand, for maximum control and reduced user fatigue. Suitable for single and two handed operations. Traditional adjusting nut for fine setting.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Černá

    Brand

    Senator

    Celková délka

    247mm

    Celková šířka

    51mm

    EAN

    5036140007000

    ECLASS Code

    21042104

    Kompatibilní materiál

    Dřevo

    Materiál čepele

    Tvrzená ocel

    Materiál rukojeti

    ABS plast

    Materiál těla

    Litina

    Nastavitelný materiál knoflíku

    Mosaz

    Povrchová úprava/povlak

    Leštěný povrch Obráběná povrchová úprava

    Rozměry

    247mm x 51mm

    Šířka čepele

    50mm

    Typ

    Hladící sekáč

    Typ seřízení

    Zarovnání

    Úhel řezu

    45°

    UNSPSC Code

    27111903