Kč198.00
Bez DPH
Kč239.58
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobený z tvrzené a temperované uhlíkové oceli T12 a vybavený ergonomicky tvarovanou rukojetí. Dostupný v délkách 150 mm, 200 mm a 250 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy Tvrdé plasty |
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 250mm |
Celková šířka | 23.2mm |
EAN | 5036140328198 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Tloušťka souboru | 5mm |
Typ | Ruka |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |