Kč338.00
Bez DPH
Kč408.98
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Nožový (dvojitý sek) - Hrany se sbíhají směrem k přednímu konci. Použití stejné jako u ručních pilníků. Výhodné tam, kde sbíhavost hran umožňuje přístup do těsných rohů a koutů. Pro běžnou práci na železo, ocel atd. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy Tvrdé plasty |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 400mm |
EAN | 5036140091856 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Bez rukojeti |
Normy splněny | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Typ | Plochý |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Bastard |
UNSPSC Code | 27111929 |