Kč123.00
Bez DPH
Kč148.83
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Oboustranný (jednoduchý sek) - Hrany se sbíhají směrem ke špičce. Pro pilování a ostření pil. Špičky jsou neobrobeny. Konce jsou zúženy, avšak nemají hrot. Tyto pilníky se používají k ostření pil s úhlem 60°. Zuby jsou vyřezány od konce směrem ke středu. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b.
Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 175mm |
EAN | 5036140090910 |
ECLASS Code | 21042102 |
Normy splněny | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Typ | Dvojitý konec |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |