Kč773.00
Bez DPH
Kč935.33
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Manufactured from heavy duty tear-resistant material with reinforced stitched edging. Two metal rings for hanging on to a wall when opened. 20 pockets, 18 elasticated tool loops are stitched on the inside. A hook-n-loop fastening secures the roll when shut.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Nástrojové schémata a návod k použití |
Barva | Červená/Černé |
Brand | Kennedy |
Délka | 600mm |
Doplňkové funkce | Dodává se s nýtovanou rukojetí na vnější straně Upevnění pomocí háku a smyčky zajišťuje uzavření role Vysoce odolné proti roztržení Zesílená prošitá hrana |
EAN | 5036140143319 |
ECLASS Code | 40019107 |
Hmotnost | 502g |
Materiál | PVC |
MFR Číslo dílu | TOP T.ROLL.4394 |
Počet kapes | 20 |
Šířka | 540mm |
Typ | Nástrojové rolety |
UNSPSC Code | 24112403 |