Kč707.00
Bez DPH
Kč855.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Je vyroben z nárazuvzdorného kopolymeru polypropylénu. Zásuvky jsou průhledné pro vizuální kontrolu jejich obsahu. Třídílný horní zásobník s průhledným víkem a nalisovaným přezkami, které zabrání nežádoucímu otevření víka. Každá vnitřní průhledná zásuvka má tři vyměnitelné přepážky a zámkový mechanismus, který zabraňuje otevření zásuvky při přepravě. Zapuštěná horní rukojeť a polohovací koncovky umožňují stohování většího počtu skříněk.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková šířka | 200mm |
Celková výška | 390mm |
EAN | 5036140017962 |
Materiál produktu | Polypropylen |
MFR Číslo dílu | 395 |
Počet oddílů | 4 |
Typ | Organizátor dílů |
UNSPSC Code | 24112401 |