Kč447.00
Bez DPH
Kč540.87
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Robustní plastové tělo s ostřenými břity z kalené oceli a s přesným nastavením hloubky řezu. Pružně uchycený ochranný kryt zakrývá břit, když není používán. Vhodné pro montáž, servis a údržbu elektronických zařízení. Pro standardní pevné vodiče.
Břity z kalené oceli.
CS16
K odizolování všech běžných kulatých kabelů o průměru 4 - 28mm. Odizolovač se automaticky nastaví na průměr kabelu, takže odizolování je s ním rychlé a přesné.
Břity odizolovače jsou vyrobeny z kalené oceli.
Celková délka: 125mm.
CS27
K odizolování všech běžných kulatých kabelů o průměru 4 - 28 mm. Odizolovač se automaticky nastaví na průměr kabelu, takže odizolování je s ním rychlé a přesné.
Břity odizolovače jsou vyrobeny z kalené oceli.
Celková délka: 130mm
CS28
Obsahuje zahnutý nůž k podélnému dělení plochých kabelů.
Celková délka: 170mm.
KEN-516-7950K: Náhradní díly pro CS16, CS27 a CS28
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 170mm |
EAN | 5036140110571 |
ECLASS Code | 34301403 |
Individuální nebo sada | Individual |
izolované | No |
Materiál rukojeti | Plast |
MFR Číslo dílu | CS28 |
Obsahuje | N/A |
Tvar nosu | Klešťový nos |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |