Kennedy

Odizolovač kabelů 8-27mm

SKU:

KEN5167910K

Kč573.00

Bez DPH

Kč693.33

s DPH

SKLADEM (39)

    Přehled

    Robustní plastové tělo s ostřenými břity z kalené oceli a s přesným nastavením hloubky řezu. Pružně uchycený ochranný kryt zakrývá břit, když není používán. Vhodné pro montáž, servis a údržbu elektronických zařízení. Pro standardní pevné vodiče.
    Břity z kalené oceli.


    CS16
    K odizolování všech běžných kulatých kabelů o průměru 4 - 28mm. Odizolovač se automaticky nastaví na průměr kabelu, takže odizolování je s ním rychlé a přesné.
    Břity odizolovače jsou vyrobeny z kalené oceli.
    Celková délka: 125mm.


    CS27
    K odizolování všech běžných kulatých kabelů o průměru 4 - 28 mm. Odizolovač se automaticky nastaví na průměr kabelu, takže odizolování je s ním rychlé a přesné.
    Břity odizolovače jsou vyrobeny z kalené oceli.
    Celková délka: 130mm


    CS28
    Obsahuje zahnutý nůž k podélnému dělení plochých kabelů.
    Celková délka: 170mm.


    KEN-516-7950K: Náhradní díly pro CS16, CS27 a CS28


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    130mm

    EAN

    5036140110564

    ECLASS Code

    34301403

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Materiál rukojeti

    Plast

    MFR Číslo dílu

    CS27

    Obsahuje

    N/A

    Tvar nosu

    Klešťový nos

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No