Kennedy

Kleště štípací izolované Pro-Torq 205mm

SKU:

KEN5585120K

Kč757.00

Bez DPH

Kč915.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze speciálně vybraných ocelí. Konstrukce rukojetí povlakovaných dvěma materiály umožňuje uživateli vyvinout maximální sílu s minimálním úsilím. Polypropylenové jádro zaručuje pevnost a životnost, zatímco povrch z měkkého termoplastu umožňuje pohodlné uchopení. Jsou zejména vhodné pro prostředí výrobních linek, kde jsou prováděny opakované činnosti. Dvakrát leštěná hlava a kloub. Indukčně kalené břity a rýhované čelisti pro uchopení matic.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    205mm

    EAN

    5036140118225

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    Yes

    Materiál čelistí

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Bi-Material

    Maximální ochrana obvodu

    1000

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Normy splněny

    DIN EN IEC 60900

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Typ

    Kabelové kleště

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    Yes